{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Rapport d’essai | Certificat du fabricant | |
| ⌀ max. rond | 200 mm | |
| Longueur maximale plat | 2 500 mm | |
| Epaisseur de matériau minimale, plat | 4 mm | |
| Epaisseur de matériau minimale, rond | 4 mm | |
| Dim. A | 152 mm | |
| Dim. B | 214 mm | |
| Dim. C | 100 mm | |
| Dim. D | 99 mm | |
| Dim. E | 81 mm | |
| Dim. F | 231 mm | |
| Dim. G | 40 mm | |
| Charge maximale plat | 300 kg | |
| Charge maximale rond | 150 kg | |
| Poids | 10 kg | |
| Type de produit | Aimants de levage |
| Référence article | 085990 300 | |
| EAN / GTIN | 2050001780126 | |
| Réf. fabricant | SAV 531.01-P-300 | |
| Fabricant/personne responsable | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |