Aimant de levage UL E, Charge max (plan): 1000kg

Réf.: 085980 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge max (plan) (kg) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau, forme plate 15 mm
Epaisseur du matériau, forme ronde 15 mm
Longueur max., forme plate 2 500 mm
Rayon matériau rond max., forme ronde 180 mm
Capacité de charge max., forme plate 1 000 kg
Capacité de charge max., forme ronde 300 kg
Type de produit aimant de levage
Forme du matériau forme plate; forme ronde
Déclaration de conformité fabricant oui
Domaine d’utilisation aciérie; entrepôts; fabrication d’outils; fonderie; production
Caractéristiques avec verrouillage de sécurité; pas de dispersion
Poids 39 kg
Longueur totale B 342 mm
Largeur totale (avec levier) F 320 mm
Hauteur totale 148 mm
Hauteur des œillets E 71 mm
Largeur intérieure des œillets G 81 mm
Hauteur du corps de base D 145 mm
Longueur du corps de base A 266 mm

Identification et classification

Référence article 085980 1000
EAN / GTIN 5012095627937

Description

Exécution:

Construction compacte et robuste avec aimants permanents néodyme. Résultat optimal, même pour entrefers importants, pas de dispersion. Force d’adhérence certifiée (cf. certificat d’essai).
Poignée de commande pratique avec sécurité pour le mécanisme de commutation. Les aimants de levage ont un facteur de sécurité de 3:1.

Utilisation:

Pour la manipulation et le transport en toute sécurité de matériaux plats et de pièces rondes, (085980). Pour les pièces en fonte ou en acier, les plaques, les barres ou les tubes. Utilisation dans des entrepôts, des fonderies / aciéries, pour le stockage de l’acier, la production et la fabrication d’outils.