Aimant de levage UL E, Charge max (plan): 100kg

Réf.: 085980 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge max (plan) (kg) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
⌀ max. rond 80 mm
Longueur maximale plat 1 000 mm
Epaisseur de matériau minimale, plat 7,5 mm
Epaisseur de matériau minimale, rond 7,5 mm
Dim. A 91 mm
Dim. B 131 mm
Dim. C 65 mm
Dim. D 75 mm
Dim. E 49 mm
Dim. F 185 mm
Dim. G 32 mm
Charge maximale plat 100 kg
Charge maximale rond 65 kg
Poids 3 kg
Type de produit Sav electro-aimant de levage

Identification et classification

Référence article 085980 100
EAN / GTIN 5012095627906

Description

Exécution:

Construction compacte et robuste avec aimants permanents néodyme. Résultat optimal, même pour entrefers importants, pas de dispersion. Force d’adhérence certifiée (cf. certificat d’essai).
Poignée de commande pratique avec sécurité pour le mécanisme de commutation. Les aimants de levage ont un facteur de sécurité de 3:1.

Utilisation:

Pour la manipulation et le transport en toute sécurité de matériaux plats et de pièces rondes, (085980). Pour les pièces en fonte ou en acier, les plaques, les barres ou les tubes. Utilisation dans des entrepôts, des fonderies / aciéries, pour le stockage de l’acier, la production et la fabrication d’outils.