Pâtes céramiques Ceramic Paste, Contenu: 500ml

Réf.: 083069 500
Prix par 1 unité (71,52 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    35,76 € / 1 unité
    (71,52 € / 1 Litre)
  • De 12 unités
    29,80 € / 1 unité
    (59,60 € / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
323 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Ceramic Paste
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; GHS05: Corrosif; GHS07: Point d’exclamation; SGH09 Danger pour l'environnement
Couleur blanc
Sommaire 500 ml
Tête de pulvérisation, bombe aérosol standard
Type de produit pâte céramique
Unité contenance millilitre
Exécution bombe aérosol
Type liquide
Température d’auto-inflammation 200 °C
Température d’utilisation min. -30 °C
Température d’utilisation max. 1 400 °C
Caractéristiques protection anticorrosion; résistance aux émulsions
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 083069 500
EAN / GTIN 5412386058004
Réf. fabricant 32351-AA
Fabricant/personne responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Description

Exécution:

La pâte empêche le grippage et la corrosion. Spécialement conçu pour des pièces et des vis exposées à la chaleur, à une pression élevée ou à un environnement susceptible de se corroder.
Pâte céramique résistante aux températures élevées, avec une plage d'action de −30 à 1400 °C. Non volatile, excellentes propriétés de séparation, résistante à l'émulsion.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.