{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Ceramic Paste | |
| Identificación de sustancia peligrosa | GHS02: Llama; GHS05: Efecto cáustico; GHS07: Signo de exclamación; GHS09 dañino para el medio ambiente | |
| Color | blanco | |
| Contenido | 500 ml | |
| Cabezal pulverizador, aerosol | estándar | |
| Tipo de producto | Pasta cerámica | |
| Unidad contenido | mililitros | |
| Modelo | aerosol | |
| Forma | líquido | |
| Temperatura de autoinflamación | 200 °C | |
| Temperatura de uso mín. | -30 °C | |
| Temperatura de uso máx. | 1.400 °C | |
| Características | Protección antioxidante; Resistente a las emulsiones | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 083069 500 | |
| EAN / GTIN | 5412386058004 | |
| Número del fabricante | 32351-AA | |
| Fabricante/responsable | CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com |