Pasta za keramiku Ceramic Paste 500 ml

Artikl br.: 083069 500
(60,64 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS05 nagrizajuće; GHS07 oprez; GHS09 opasno za okoliš

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Limenka za sprej
Izvedba Limenka za sprej
Sadržaj 0,5 l
Boja Miješano bijelo
Oblik tekuće
Plamište < 0 °C
Temperatura samozapaljenja 200 °C
Otopivo u vodi netopiv
Oksidirajuće značajke ne
Temperatura na području primjene −30 °C - 1.400 °C
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS05 nagrizajuće; GHS07 oprez; GHS09 opasno za okoliš
Vrsta proizvoda Pasta za keramiku / bakrena pasta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083069 500
EAN / GTIN 5412386058004
Broj proizvođača 32351-AA

Opis

Izvedba:

Pasta sprječava lijepljenje, zaglavljivanje i koroziju. Specijalno za dijelove i vijke koji su izloženi vrućini, visokom tlaku ili korozivnom okruženju.
Pasta za keramiku otporna na visoke temperature, područje primjene od −30 °C do 1400 °C. Ne isparava, posjeduje dobra svojstva razdvajanja, otporna na emulzije.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.