{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Ceramic Paste | |
| Signalisation des substances dangereuses | GHS05: Corrosif; GHS07: Point d’exclamation | |
| Sommaire | 100 ml | |
| Type de produit | pâte céramique | |
| Unité contenance | millilitre | |
| Exécution | tube | |
| Type | Pâte | |
| Température d’utilisation min. | -30 °C | |
| Température d’utilisation max. | 1 400 °C | |
| Caractéristiques | protection anticorrosion; résistance aux émulsions | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 083069 100 | |
| EAN / GTIN | 5412386065828 | |
| Fabricant/personne responsable | CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com |