Keraminė pasta Ceramic Paste 500 ml

Prekės Nr.: 083069 500
(57,20 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna; GHS05 graužiantis; GHS07 Dėmesio; GHS09 kenksmingas aplinkai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Purškiklis
Modelis Purškiklis
Talpa 0,5 l
Spalva maiš. balt/
Forma skyst.
Užsiliepsnoj. temperat. < 0 °C
Užsiliepsnojimo temperatūra 200 °C
Tirpumas vandenyje netirp.
Oksidacinės savybės ne
Temperatūros ribos −30 °C - 1 400 °C
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS05 graužiantis; GHS07 Dėmesio; GHS09 kenksmingas aplinkai
Produkto rūšis Keraminė pasta / vario pasta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083069 500
EAN / GTIN 5412386058004
Gamintojo numeris 32351-AA

Aprašymas

Modelis:

Pasta apsaugo nuo prikepimo, strigimo ir korozijos. Specialiai detalėms ir varžtams, veikiamiems karščio, aukšto slėgio ar korozijai palankios terpės.
Aukštai temperatūrai atspari keraminė pasta, veikimo ribos nuo -30 °C iki + 1400 °C. Nelaki, puikių antiadhezinių savybių, neemulguojanti.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.