• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Lampe de poche à LED avec piles, Type: 125mm

Réf.: 081505 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,03 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 791 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 100 lm - 250 lm
Durée d'éclairage 4 h - 10 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Ampoule Module de LED
Nombre de piles incluses 3
Type de pile Micro, AAA
Longueur totale 125 mm
⌀ tête 29 mm
Poids 119 g
Type de produit Lampes de poche

Identification et classification

Référence article 081505 125
EAN / GTIN 4062406192662
Réf. fabricant 081505 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Provedení:

Velmi robustní LED kapesní svítilna s dlouhou životností z eloxovaného hliníku. LED technologie s vynikajícím světelným výkonem.
  • Světelný kužel s mírnými ztrátami rozptýleného světla.
  • Vysoká efektivita pro dlouhou dobu svícení.
  • Světelný kroužek pro snadné nalezení ve tmě.
  • S ochranou proti stříkající vodě, podle třídy ochrany IP54.
Homogenní osvětlení rozptylovací čočkou, vpředu jednoruční tlakový spínač.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Poznámka:

Vhodné baterie naleznete pod č. 081551 a násl.