Lampe stylo sans fil à LED, Type: 200

Réf.: 081448 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,03 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 438 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 30

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 30
Flux lumineux 20 lm - 200 lm
Durée d'éclairage 1 h - 10 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Longueur totale 173 mm
Largeur totale 17 mm
Poids 56 g
Type de produit Lampes de poche

Identification et classification

Référence article 081448 200
EAN / GTIN 4062406401900
Réf. fabricant 081448 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe stylo sans fil à LED extrêmement compacte avec boîtier en aluminium robuste et élégant. L’éclairage principal à intensité variable et les LED à éclairage ponctuel fortement concentré assurent un éclairage optimal dans les espaces restreints.
  • Clip métallique robuste à l’arrière.
  • Aimant puissant dans le pied de la lampe.
  • Niveau de charge toujours visible grâce à l’affichage LED central.

Fonctionnement:

IP30: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 2,5 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.

Livraison:

Avec câble de charge USB-C.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un usage industriel et privé.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ne plus utiliser si le boîtier est endommagé.
  • Ne pas ouvrir le boîtier.
  • Fixer la lampe au vêtement uniquement lorsqu’elle est éteinte.