Fluoforet standard (avec collerette) - Uni, Filetage: M5-M8

Réf.: 080751 M5-M8
Remise
169,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant non
Sommaire kit/assortiment
Nombre de pièces 3 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Référence fabricant Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni
Diamètre des dents, min. Dc min. 4,5 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 7,3 mm
Configurable non
Désignation du produit (type) UNI
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Interface interface 1
Type de produit Fluoforets
Ausführung Kragen Standard (mit Kragen)
Pour filetage M M5; M6; M8
Materialstärke min. 0,7 mm
Epaisseur du matériau max. 2,5 mm

Identification et classification

Référence article 080751 M5-M8
EAN / GTIN 4069515038041
Réf. fabricant 080751 M5-M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d’avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.
Fluoforet standard (avec collerette).
Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Convient pour l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium, le cuivre, le laiton.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964.
Clé de serrage ER 309680.
Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

Remarque(s):

Jeu composé d’1 fluoforet de chaque réf. M5, M6 et M8.