Systèmes de micromoteurs Emax EVOlution, Type: EV410

Réf.: 078140 EV410
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant EV 410
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 73 W
Plage de vitesses de rotation 1 000 min-1 - 40 000 min-1
Tension 230 V
Poids 3,3 kg
Type de produit Micro-système de polissage

Identification et classification

Référence article 078140 EV410
EAN / GTIN 4560264428690
Réf. fabricant 11900000
Fabricant/personne responsable MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx

Description

Exécution:

Kit complet EV410-230 Emax EVOlution 40.000 tr/min avec pièce à main IR-310.

Livraison:

Unité de commande, micromoteur avec câble moteur de 1,5 m, pièce à main avec pince de serrage (⌀ 2,35 mm et 3,0 mm), affichage numérique de la vitesse de rotation, interrupteur marche/arrêt sur le moteur, câble secteur, rotation droite/gauche, identification du régime moteur, 1 logement pour pièce à main et support pour pièce à main de chaque.