Outil de pressage batterie GPT 18V-32, 1 x XL-BOXX, kit U

Réf.: 06019M2103
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
Nennspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Serie GPT 18V-32
Herstellerbezeichnung GPT 18V-32
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Querschnitt min., Leiterquerschnitt 16 mm2
Querschnitt max., Leiterquerschnitt 25 mm2
Produktart Crimpzange
geeignet für Leiterquerschnitt
Anzahl Wechseleinsätze 3
Eigenschaften Zwangssperre vorhanden

Identification et classification

Référence article 06019M2103
EAN / GTIN 4053423252187
Réf. fabricant 06019M2103
Article hors catalogue L00620 107335
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Outil de pressage batterie GPT 18V-32, 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V). Mâchoire de presse standard U16 (1 600 A02 TG3). Mâchoire de presse standard U20 (1 600 A02 TG5). Mâchoire de presse standard U25 (1 600 A02 TG6)