Pistolet à riveter sans fil GRG 18V-16 C dans L-BOXX

Réf.: 06019K5002
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
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019K5002
EAN / GTIN 4059952606774
Réf. fabricant 06019K5002
Article hors catalogue L00590 1551

Description

Description:

  • Pistolet à riveter sans fil GRG 18V-16 C
  • Le GRG 18V-16 C Professional fixe les rivets aveugles les plus divers avec une force de traction constante de 16 000 N
  • Ce pistolet à riveter offre deux modes de fonctionnement: AUTO pour un rivetage automatique et MANUAL pour un contrôle individuel du processus de travail
  • La connectivité Bluetooth intégrée permet à l'utilisateur de définir et de suivre individuellement le programme d'entretien de son outil via l'application Toolbox de Bosch
  • La GRG 18V-16 C Professional est idéale pour assembler des pièces métalliques pré-percées lors de travaux de climatisation et d'installation électrique, de construction métallique, de travaux de montage de toitures et de façades, de réparations automobiles et bien plus encore
  • Livrée avec 4 embouts , une clé de montage pour faciliter le changement d'embout, un œillet de suspension, un récipient pour mandrin et un clip ceinture
  • Avec moteur sans balais et affichage de l'état de l'outil sur l'interface utilisateur

Caractéristique(s):

  • Poids sans batterie : 1.6 kg
  • Longueur de course : 0 - 25 mm
  • Diamètre du rivet : 3 - 6.4 mm
  • Tension : 18 V
  • Dimensions de l'outil : 290 x 243 x 67 mm
  • Force de traction, max : 16000 N

Livraison:

  • L-BOXX 136

Produits adaptés

Accessoires