• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Draadloos klinknagelpistool GRG 18V-16 C in L-BOXX

Artikelnummer: 06019K5002
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
Aantal inbegrepen accu’s 18
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06019K5002
EAN/GTIN 4059952606774
Nummer fabrikant 06019K5002
L-nummer L00590 1551
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draadloos klinknagelpistool GRG 18V-16 C
  • De GRG 18V-16 C Professional bevestigt een grote verscheidenheid aan blindklinknagels met een constante trekkracht van 16.000 N
  • Dit klinkpistool biedt twee werkstanden: AUTO voor een automatisch klinkproces en MANUAL voor individuele controle van de werkvolgorde
  • Dankzij de geïntegreerde Bluetooth-connectiviteit kan de gebruiker het onderhoudsschema voor zijn gereedschap individueel instellen en bijhouden via de Bosch Toolbox App
  • De GRG 18V-16 C Professional is ideaal voor het verbinden van voorgeboorde metalen werkstukken in airconditioning- en elektrische installaties, metaalbouw, dak- en gevelmontagewerkzaamheden, autoreparaties en nog veel meer
  • Geleverd met 4 neusstukken , montagesleutel voor het eenvoudig verwisselen van het neusstuk, ophangoog, houder voor de as en riemclip
  • Met borstelloze motor en weergave van de status van het gereedschap op de gebruikersinterface

Kenmerk:

  • Gewicht excl. accu: 1,6 kg
  • Slaglengte: 0 - 25 mm
  • Spijkerdiameter: 3 - 6,4 mm
  • Voltage: 18 V
  • Gereedschapsafmetingen: 290 x 243 x 67 mm
  • Trekkracht, max.: 16000 N

Levering:

  • L-BOXX 136