• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Akumulátorová nýtovací pistole GRG 18V-16 C v provedení L-BOXX

Artiklové číslo: 06019K5002
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
Počet obsažených akumulátorů 18
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019K5002
EAN / GTIN 4059952606774
Číslo výrobce 06019K5002
L-číslo L00590 1551
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová nýtovací pistole GRG 18V-16 C
  • GRG 18V-16 C Professional upevňuje širokou škálu slepých nýtů konstantní tažnou silou 16 000 N
  • Tato nýtovací pistole nabízí dva provozní režimy: AUTO pro automatický proces nýtování a MANUAL pro individuální kontrolu pracovního postupu
  • Integrované připojení Bluetooth umožňuje uživateli individuálně nastavit a sledovat plán údržby nářadí prostřednictvím aplikace Bosch Toolbox
  • GRG 18V-16 C Professional je ideální pro spojování předvrtaných kovových obrobků v klimatizačních a elektroinstalačních zařízeních, kovových konstrukcích, při montáži střech a fasád, opravách automobilů a v mnoha dalších oblastech
  • Dodává se se 4 nástavci , montážním klíčem pro snadnou výměnu nástavců, závěsným okem, nádobou na trn a klipem na řemen
  • S bezkartáčovým motorem a zobrazením stavu nástroje na uživatelském rozhraní

Charakteristika:

  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,6 kg
  • Délka zdvihu: 0 - 25 mm
  • Průměr nýtu: 3 - 6,4 mm
  • Napětí: 18 V
  • Rozměry nářadí: 290 x 243 x 67 mm
  • Síla v tahu, max. 16000 N

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 136