Úhlová bruska se zámkem X-LOCK GWX 17-125 S

Artiklové číslo: 06017D2300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Příkon 1 700 W
Síťové napětí 230 V
Řada GWX
Označení výrobce GWX 17-125 S
Obal Karton
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr kotouče max. 125 mm
Otáčky min. 2 800 min-1
Otáčky max. 11 500 min-1
Volnoběžné otáčky 2 800 min-1
Zvláštní znaky Elektronická předvolba otáček; Kickback Control; Vibration-Control; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení; pozvolný rozběh
Vibrace podle EN max. 5,4 m/s2
Druh produktu úhlová bruska
Celková délka 327 mm
Šířka celkem 265 mm
Výška celková 108 mm
Hmotnost celkem 2,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06017D2300
EAN / GTIN 4059952576749
Číslo výrobce 06017D2300
L-číslo L00590 1736
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Úhlová bruska se zámkem X-LOCK GWX 17-125 S
  • Vysoký výkon, přetížitelnost a lepší ochrana proti prachu díky větracím otvorům v zadní části nářadí pro maximální produktivitu - to jsou vlastnosti modelu GWX 17-125 S Professional
  • Další zajímavostí je bezklíčový systém X-LOCK pro rychlou, snadnou a bezpečnou výměnu příslušenství
  • Nářadí je vybaveno funkcí KickBack Control, ochranou proti opětovnému spuštění a boční rukojetí s funkcí Vibration Control pro vysokou ochranu uživatele
  • Broušení kovu nebo svárů a řezání kovu, betonu, zdiva a dlaždic jsou práce pro GWX 17-125 S Professional
  • Je kompatibilní s odsávacími systémy Bosch GDE 125 EA-T Professional a GDE 115/125 FC-T Professional
  • Nová malá úhlová bruska nabízí také předvolbu otáček, konstantní otáčky, pozvolný rozběh a ochranu proti přetížení
  • Součástí dodávky je: Pomocná rukojeť Vibration Control , ochranná kapota , kovový ochranný kryt proti odříznutí , prachový filtr , karton

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2,2 kg
  • Hlavní rukojeť: Tyčová rukojeť
  • Otáčky naprázdno: 2800 - 11500 min-1
  • Nominální příkon: 1700 W
  • Průměr kotouče: 125 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení povrchu (hrubování)]: 5,4 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení s brusným listem]: 3. 6 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Rozsah napětí: 220 - 240 V
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení s brusným listem]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 265 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 108 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 327 mm

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť Vibration Control
  • Ochranný kryt
  • Sklopný kovový ochranný kryt
  • Prachový filtr
  • Karton