{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 1.700 W | |
| Netzspannung | 230 V | |
| Serie | GWX | |
| Herstellerbezeichnung | GWX 17-125 S | |
| Verpackung | Karton | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Durchmesser Scheibe max. | 125 mm | |
| Drehzahl min. | 2.800 min-1 | |
| Drehzahl max. | 11.500 min-1 | |
| Leerlaufdrehzahl | 2.800 min-1 | |
| Besonderheit | Kickback Control; Sanftanlauf; Vibration-Control; Wiederanlaufsperre; elektronische Drehzahlvorwahl; Überlastschutz | |
| Vibration nach EN max. | 5,4 m/s2 | |
| Produktart | Winkelschleifer | |
| Länge gesamt | 327 mm | |
| Breite gesamt | 265 mm | |
| Höhe gesamt | 108 mm | |
| Gewicht gesamt | 2,2 kg |
| Artikelnummer | 06017D2300 | |
| EAN / GTIN | 4059952576749 | |
| Herstellernummer | 06017D2300 | |
| L-Nummer | L00590 1736 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |