Récepteur laser LR 60

Réf.: 0601069P00
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension nominale 1,5 V
Nombre de piles incluses 2 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AA (LR6)
Référence fabricant LR 60 Professional; Laser-Empfänger LR 60; Rotationslaserempfänger LR 60 Professional
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Type de produit autre appareil de transmission de données
Longueur 175 mm
Largeur 79 mm
Hauteur 33 mm

Identification et classification

Référence article 0601069P00
EAN / GTIN 3165140976473
Réf. fabricant 0601069P00
Article hors catalogue L00590 1456
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Récepteur laser LR 60
  • détection laser rapide et facile – le récepteur laser rotatif LR 60 Professional
  • robuste et de haute qualité
  • est le partenaire idéal pour travailler avec le GRL 600 CHV Professional
  • Sa longue fenêtre de réception et son écran LCD rétroéclairé double face avec fonction de décalage millimétrique permettent une détection laser simple et rapide pour un fonctionnement efficace
  • Grâce à son corps souple robuste
  • son clavier robuste rempli de caoutchouc et sa protection contre la poussière et l'eau dans la catégorie IP 67
  • il est toujours prêt à l'emploi
  • même sur les chantiers les plus difficiles
  • La communication avec le GRL 600 CHV permet d'utiliser des fonctions supplémentaires telles que l'étalonnage utilisateur et le mode ligne centrale pour réduire le nombre d'erreurs et obtenir des résultats plus fiables
  • Utiliser ce récepteur avec le GRL 600 CHV pour déterminer la quantité d'excavation et de remplissage pendant l'excavation
  • le coulage de béton
  • l'aménagement paysager et les travaux de façade
  • Le récepteur laser LR 60 dispose également de différents réglages de sensibilité et de volume pour s'adapter à une large gamme d'environnements de travail
  • Sa plage de fonctionnement étendue s'étend jusqu'à 300 M
  • Les LED du récepteur
  • avec des niveaux de luminosité réglables
  • aident à détecter le faisceau laser
  • tandis que la libellule garantit des résultats précis

Caractéristique(s):

  • Récepteur : non
  • Type de récepteur : laser rotatif
  • Télécommande : non
  • Poids, env. : 380 g
  • Précision de mesure (fine/grossière) : ±0.5 mm, ±1mm, ±2mm, ±5mm, ±10mm
  • Compatible avec : GRL 600 CHV
  • Distance de détection, récepteur : < 300 m
  • Distance de détection : 0 - 300 m
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 67
  • Alimentation : 2 x 1.5-V-LR6 (AA)
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 79 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 33 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 175 mm

Livraison:

  • Support récepteur RB 60 Professional
  • 2 piles LR6 de 1,5 V (AA)