8790 C Impaktor Douille à emmanchement 1/2″, 21 x 38 mm

Réf.: 05004578001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004578001
EAN / GTIN 4013288210098
Réf. fabricant 05004578001
Article hors catalogue L60020 4528

Description

Description:

  • Douille Impaktor 1/2″ pour utilisation sur boulonneuses et visseuses à chocs.
  • La technologie Impaktor vous assure une durée de vie supérieure même en cas d'usage intensif.
  • Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement la bonne taille de douille.
  • Profil 6 pans et gorge à trous pour vis et écrous 6 pans.
  • Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.

Avantage(s):

  • Pour boulonneuses et visseuses à chocs avec carré 1/2″
  • Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
  • Profil 6 pans pour un parfait ajustement et la transmission maximale du couple
  • Avec ″Take it easy″ : Reconnaissance de la taille par la couleur
  • Avec gorge à trous pour le maintien par goupille et joint torique lors de l'usage sur clé à chocs

Livraison:

  • 8790 C Impaktor socket with 1/2″ drive, 21 x 38 mm