GARANT Setting Bench SB1

QUAND RÉGLEZ VOS INSTRUMENTS DE MESURE DEVIENT UN JEU D'ENFANTS

GARANT Banc de réglage SB1 - Une utilisation simple et rapide pour obtenir de meilleurs résultats.

Obtenez un aperçu des fonctions et des avantages du banc de réglage GARANT SB1 dans la vidéo.

AVANTAGES DU BANC DE RÉGLAGE GARANT SB1

  • Précision maximale : précision au micromètre près
  • Rapide : les réglages peuvent être effectués en quelques secondes
  • Numérique : les données de réglage sont mémorisées et peuvent être consultées et reproduites à tout moment
  • Simple : entrez la valeur et le chariot mobile se positionne automatiquement
  • Adapté à l'utilisation en atelier : conception robuste, écran tactile avec grand panneau de commande

GARANT Setting Bench SB1

Simple et pratique à utiliser

L'appareil est de haute qualité et possède une base en granit solide et des guides de haute précision. La commande motorisée très précise régule les valeurs de consigne en temps réel, même avec différentes forces de mesure.

  • Grand écran de commande intuitif : écran tactile, saisie des dimensions internes et externes.
  • Calculateur de tolérance intégré : calcul de la tolérance à partir de la dimension nominale et de l'ajustement. Accès direct aux valeurs MIN / MAX / MIDPOINT qui sont déterminées.
  • Création de favoris : l'historique est enregistré et peut être consulté à tout moment. Sauvegarde des favoris pour le réglage répété des outils de mesure.
  • Connexions : Connexion Internet, ports USB pour les scanners et les imprimantes d'étiquettes.
  • Adaptateurs optionnels pour le réglage de différents types d'appareils de mesure
  • Base solide en granit
  • Cales étalons réglables pour la mesure interne et externe

Convient pour le réglage d'outils de mesure internes et externes, tels que :

  • Pieds à coulisse
  • Instruments de mesure universels- Micromètres externes
  • Étriers rapides internes
  • Jauges d'alésage de précision interne

Découvrez dans la vidéo une vue d'ensemble des fonctionnalités
et des avantages du GARANT SB1.

Disponibilité des données d'ajustement

Après avoir appliqué l'étiquette imprimée sur l'outil de mesure, les données de réglage de l'outil peuvent toujours être retracées et, par balayage, peuvent être restaurées à l'aide du banc de réglage.

  1. Régler l'appareil de mesure
  2. Imprimer l'étiquette
  3. Appliquer une étiquette sur l'outil de mesure ajusté
  4. Scanner l'étiquette
  5. La valeur de réglage est enregistrée

Coût d'achat neutre

Le prix du GARANT SB1 est si attractif que son acquisition est comparable au coût des gabarits et accessoires dont on a besoin en moyenne pour régler les instruments de mesure. Les économies considérables découlant de l'augmentation de la productivité et de la sécurité des processus s'ajoutent à celles réalisées avec le GARANT SB1.

Le fabricant de boîtes de vitesses Kordel utilise le banc de réglage GARANT SB1 pour ses tests de qu

L'introduction du nouveau banc de réglage GARANT a conduit à une augmentation significative de la fiabilité du processus et à une réduction considérable du stress au travail pour le personnel de Kordel Antriebstechnik GmbH.

Rapidement rentable grâce à un gain de temps extrême.

En comparaison avec les méthodes traditionnelles, le nouveau banc de réglage GARANT SB1 est déjà amorti a bout d'environ 160 heures d'utilisation. Le gain de temps par rapport à la méthode de réglage conventionnelle est d'environ 85%.

Le banc de réglage GARANT SB1 est un appareil de réglage horizontal de haute précision. Il permet un réglage rapide et confortable de différents outils de mesure dans les plages de mesure de 300 mm, 600 mm et 1000 mm. Le banc de réglage robuste est conçu pour une utilisation quotidienne dans la fabrication, la production et l'atelier.

RENTABILITE GRACE A UN GAIN DE TEMPS EXTREME

Les difficultés posées par d'autres méthodes de recrutement

  • Précision : lors de la juxtaposition (poussée) des dimensions finales, des impuretés peuvent entraîner des imprécisions.
  • Disponibilité : les bancs de réglage ne sont pas toujours disponibles dans toutes les dimensions requises.
  • Dimensions spéciales : il faut s'attendre à des délais de livraison longs, jusqu'à 12 semaines.
  • Complexité : les nombreux instruments de mesure différents doivent être stockés. L'étalonnage doit être organisé pour de très nombreux instruments de mesure différents. Le processus de réglage n'est pas facile à réaliser pour les dimensions finales.
  • Processus d'étalonnage : si l'on constate par exemple trop tard qu'un certain banc de réglage n'est pas étalonné, cela peut entraîner des retards dans le processus de fabrication. Dans certaines circonstances, il faut fabriquer ses propres dispositifs/composants de remplacement, ce qui entraîne des coûts élevés et mobilise les capacités des collaborateurs, des tours et des machines de mesure.
  • Les dommages : Si l'on constate par exemple qu'un banc de réglage nécessaire est défectueux, il faut soit acheter un nouveau banc de réglage, soit chercher un autre solution. Cela peut entraîner des retards ou une fabrication interne coûteuse.

Plus productif que les méthodes habituelles

Conventionnel

En cas d'utilisation de mesures finales, il faut généralement plus de 90 secondes pour régler un instrument de mesure, ce qui est nettement plus long qu'avec le GARANT Setting Bench. Quatre étapes sont nécessaires : 1. chercher les dimensions finales, 2. additionner les valeurs, 3. assembler les dimensions finales, 4. régler l'appareil de mesure.

La moyenne de 90 secondes peut facilement être dépassée, soit parce que les mesures finales manquent, soit parce qu'il y a une probabilité d'erreur de calcul, soit parce que de la poussière s'accumule entre les mesures finales. Avec le GARANT Setting Bench, les déficits possibles disparaissent et le temps de travail est réduit.


Contactez-nous

Vous souhaitez recevoir des conseils de nos experts ou passer une commande ?
Nous nous réjouissons de votre appel !

Vers le contact

Connectez-vous