Horizontálne nastavovacie zariadenie na nastavenie meracích nástrojov
Nastavovacia lavica GARANT SB1 – jednoduchá a pohodlná obsluha pre najlepšie výsledky

Nastavenie komparatívnych meracích prístrojov je v dnešnom svete čoraz náročnejšie. Dôvodom sú čoraz zložitejšie úlohy vo výrobe: vyššia rôznorodosť variantov, tlak zo strany dodržania nákladov a času, dostupnosť zamestnancov, rôzne dodacie lehoty atď.
Nastavovacia lavica GARANT SB1 je horizontálne nastavovacie zariadenie s najvyššou presnosťou. Táto lavica umožňuje rýchle a pohodlné nastavenie rôznych meracích nástrojov v meracích rozsahoch 300 mm, 600 mm a 1000 mm. Robustná nastavovacia lavica je určená na každodenné použitie vo výrobe a v dielni.
Výhody nastavovacieho zariadenia GARANT SB1
- Flexibilita vďaka veľkému rozsahu merania
Veľmi veľký rozsah merania, ktorý dokáže zabezpečiť iba jedno zariadenie. To umožňuje rýchlu reakciu pri špeciálnych rozmeroch. - Nízke investičné náklady
Vyžaduje sa iba jedno zariadenie. Namiesto toho, aby ste museli mať veľa rôznych možností a veľkostí nastavení, je potrebné iba jedno zariadenie. - Presnosť
Už nie je potrebné spájať viaceré koncové mierky dohromady. Tým sa zabráni vzniku nepresností. - Záložný systém
Ak je potrebná špeciálna veľkosť alebo iná možnosť nastavenia zlyhá, nastavovacia lavica môže fungovať ako záložný systém. Vyhnete sa tak drahej špeciálnej výrobe alebo strate času. - Vyrovnanie teplôt
Teplotné výkyvy je možné vyrovnať integrovanou teplotnou kompenzáciou, ktorá umožňuje meranie vo výrobe a nevyžaduje použitie meracích miestností. - Ľahkosť použitia
Proces nastavovania, napr. pri spájaní koncových mierok, je zložitý. Pomocou nastavovacieho zariadenia sa zadáva iba jeden rozmer. Následne je možné meracie zariadenie okamžite nastaviť.

Ktoré meracie zariadenia je možné nastaviť pomocou nastavovacieho zariadenia GARANT?
Táto nastavovacia lavica je vhodná na nastavenie vnútorných a vonkajších meracích nástrojov, ako sú:
- Dvojbodové meradlá otvorov
- Vonkajšie mikrometre
- Posuvné meradlá
- Digitálne vnútorné rýchle posuvné meradlá
- Univerzálne meracie prístroje
Výzvy
- Presnosť
Pri usporiadaní koncových mierok v rade (tlačenie) môže dôjsť k výskytu nepresností v dôsledku znečistenia. - Dostupnosť
Nastavovacie krúžky nie sú vždy dostupné vo všetkých požadovaných rozmeroch. - Špeciálne rozmery
Možno očakávať dlhé dodacie lehoty až 12 týždňov - Zložitosť
– Potreba uložiť množstvo rôznych meracích zariadení.
– Kalibrácia sa musí organizovať pre veľké množstvo rôznych meracích zariadení.
– Proces nastavovania pomocou koncových mierok nie je jednoduchý. - Proces kalibrácie
Ak sa napríklad príliš neskoro zistí, že konkrétny nastavovací krúžok nebol kalibrovaný, môže to viesť k oneskoreniam vo výrobnom procese. Môže byť potrebné ako náhradu vyrobiť vlastné zariadenia alebo komponenty, čo môže spôsobiť vysoké náklady a viazať kapacity zamestnancov, sústruhov a meracích zariadení. - Straty
Ak sa napríklad zistí, že požadovaný nastavovací krúžok je chybný, je potrebné buď zaobstarať nový nastavovací krúžok, alebo nájsť iné riešenie. To môže viesť k oneskoreniam alebo nákladnej vlastnej výrobe.
Získajte prehľad o funkciách a výhodách nastavovacej lavice GARANT SB1 vo videu.
Všetky funkcie v prehľadnej podobe

Jednoduché a pohodlné použitie.
Zariadenie ponúka vysokú kvalitu a má pevnú žulovú základňu a vysokopresné vodiace lišty. Vysokopresné riadenie motora reguluje nastavené hodnoty v reálnom čase, dokonca aj pri rôznych meracích silách.
- Veľký intuitívny ovládací displej: dotyková obrazovka, zadávanie interných a externých veľkostí.
- Integrovaný kalkulátor tolerancií: výpočet tolerancie z nominálnej veľkosti a lícovania. Priamy prístup k určeným hodnotám MIN/MAX/MIDPOINT.
- Vytváranie obľúbených položiek: história sa zaznamenáva a je kedykoľvek prístupná. Ukladanie obľúbených položiek pre opakované nastavenie meracích nástrojov.
- Pripojenia: Internetové pripojenie, USB porty pre skenery a tlačiarne štítkov.
- Voliteľné adaptéry pre nastavenie rôznych typov meracích prístrojov
- Pevný žulový základ
- Nastaviteľné meracie mierky pre vnútorné a vonkajšie meranie

Dostupnosť údajov o prispôsobení
Po nalepení vytlačeného štítka na merací prístroj je možné údaje nastavenia nástroja vždy vysledovať a po naskenovaní ich možno obnoviť pomocou nastavovacej stolice.
- Nastavte meracie zariadenie
- Vytlačte štítok
- Na upravený merací prístroj nalepte štítok
- Naskenujte štítok
- Zaznamená sa hodnota nastavenia
Zaručená ekonomická účinnosť

Bežná metóda nastavenia trvá v priemere asi 90 sekúnd. Sú potrebné štyri kroky:
- Vyhľadanie meracej mierky
- Sčítanie hodnôt
- Zostavenie meracej mierky
- Nastavenie meracieho prístroja
Priemerný čas 90 sekúnd možno ľahko prekročiť, pretože môžu chýbať koncové mierky, dôjde k nesprávnemu výpočtu alebo nahromadeniu prachu na meracích mierkach. Použitie nastavovacej lavice GARANT SB1 eliminuje tieto potenciálne problémy a zároveň skracuje čas potrebný na prácu.

Investícia sa vďaka enormnej úspore času rýchlo vráti.
V porovnaní s konvenčnými metódami sa investícia do novej nastavovacej lavice GARANT SB1 vráti už po približne 6 400 meraniach. Úspora času oproti klasickému spôsobu nastavenia je približne 85 %.
Vhodné adaptéry SB1 pre vaše meracie prístroje nájdete tu:

Máte nejaké otázky?
Kontaktujte nás!
Naši odborní poradcovia vám poskytnú individuálnu konzultáciu k nastavovacej lavici GARANT.