Freins-filets 2GP70, Contenance: 50ml

Réf.: 088062 50
(62,88 € / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix unitaire TTC
  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Base chimique Méthacrylates
Viscosité dynamique 300 mPas - 900 mPas
Densité 1,09 g/cm3
Forme liquide
Point d'éclair 100 °C
Plage de températures -55 °C - 180 °C
Maniabilité après 5 min - 15 min
Utilisable après 3 h - 6 h
Propriété résistant à l’huile; résistant à l’huile; résistant à l’huile
Durabilité GARANT GreenPlus
pour matériau Métallurgie
pour applications Freins-filets; Produits d'étanchéité pour filetages; Utilisation universelle
Pour tailles de filetages M jusqu'à M20
Classe de résistance Très fort
Couple initial de décollement min. 35 Nm - 45 Nm
Démontage lourde
Couleur vert
Contenance 50 ml
Température de stockage 5 °C - 23 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Série GreenPlus
Type de produit Freins-filets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 088062 50
EAN / GTIN 4062406423438
Réf. fabricant 088062 50

Description

Exécution:

L’utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les freins filets anaérobies à un composant conviennent à tous les systèmes et toutes les formes de filetage. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.
Type 2GP70: très résistant. Pour la fixation des goujons filetés et des roulements à billes qui ne peuvent normalement plus être desserrés. Pour les vissages fortement sollicités.

Utilisation:

Serrage faible − Desserrage possible avec un outil normal. Serrage moyen − Desserrage encore possible avec un outil normal. Serrage très fort − Desserrage uniquement possible avec un outil spécial pour par chauffage (>150 °C).

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier