Mors rapporté pour système LANG 75 mm

Réf.: 363316 75

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    87,60 € / Unité
  • De 10 Unité
    73,00 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
159 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 75 mm
Hauteur mors h 40 mm
Hauteur h1 37 mm
Hauteur h2 18 mm
Longueur mors l 39 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 0,4 kg
Pour code couleur HOLEX ZS 75
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363316 75
EAN / GTIN 4067263102830