Paire de crampons plaqueurs Mini-Bulle 12 mm

Réf.: 375100 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6492
Largeur rainure a 12 mm
Longueur L 52 mm
Largeur B 18 mm
Course de serrage 1,8 mm
Hauteur au-dessus du bord supérieur de la table h1 2,5 mm
Hauteur au-dessus du bord supérieur de la table h2 13,5 mm
Réglage possible x 5 mm
Hauteur H1 11 mm
Type de produit Etau plaqueur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375100 12
EAN / GTIN 4020772073091
Réf. fabricant 73098

Description

Exécution:

Construction particulièrement basse (voir tableau: hauteur au-dessus du bord supérieur de la table). La hauteur de serrage peut encore être réduite et la tolérance de profondeur de la rainure en T compensée par une rectification de la mâchoire de serrage. La pièce à usiner est plaquée sur la table de la machine-outil sous l’action de la mâchoire de serrage.

Utilisation:

Pour le bridage latéral de pièces particulièrement basses directement sur la table de la machine-outil.

Matière(s):

Acier traité, trempé et revenu bruni.

Livraison:

Avec clé 6 pans ISO 2936 C.

Remarque(s):

Livrable uniquement par paires!