{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Mini-Bulle | |
| Référence fabricant | Flachspanner Mini-Bulle | |
| Emballage | Carton | |
| Course de serrage | 3 mm | |
| Largeur de rainure en T | 22 mm | |
| Type de produit | etau plaqueur | |
| Hauteur au-dessus du bord supérieur de la table min. | 4,5 mm | |
| Hauteur max. au-dessus du bord supérieur de la table | 21,5 mm | |
| Force de serrage max. | 16 kN | |
| Avec vis / filetage | oui | |
| Pour rainures en T | oui | |
| Sommaire | 2 pc. | |
| Longueur totale | 89 mm | |
| Largeur totale | 35 mm | |
| Hauteur totale | 20 mm | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Poids | 1,74 kg | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 375100 22 | |
| EAN / GTIN | 4020772073084 | |
| Réf. fabricant | 73080 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |