HM-pyörösahanterä Drytec® ⌀ 230×25,4 mm Ruostumattomalle teräkselle, hampaiden lukumäärä: 48

Tuote nro.: 078239 48
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

hampaiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Terän ⌀ D 230 mm
Porauksen ⌀ 25,4 mm
sopii tuotteelle 078234 koko 8230
soveltuu materiaalille INOX
hampaiden lukumäärä 48
Hammasluku optimoitu Universal
Leikkuuleveys B 2 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078239 48
EAN / GTIN 4260052463291
Valmistajan numero 72123048I

Kuvaus

Malli:

Kovametallipinnoitettu pyörösahanterä tarkkaan sahaukseen.
  • Työturvallisuus: Ohutseinäinen, vähätärinäinen, vähä-ääninen.
  • Erittäin kestävä käytössä.
  • Hyvä sahauslaatu.
  • 5-kertainen teroitus mahdollista.
  • Yleiskäyttöinen teräksessä, muoveissa, ei-rautametalleissa (ei nro 078236).

Ohje:

Muita erikoissahanteriä esimerkiksi alumiinille, ruostumattomalle teräkselle, on saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


HM-pyörösahanterä Drytec® ⌀ 230×25,4 mm Ruostumattomalle teräkselle, hampaiden lukumäärä: 48

HM-pyörösahanterä Drytec® ⌀ 230×25,4 mm Ruostumattomalle teräkselle, hampaiden lukumäärä: 48

pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
119,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
69,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
91,31 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
95,22 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
96,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
91,31 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
hampaiden lukumäärä 48 48 48 48 48 48
Terän ⌀ D 230 mm 216 mm 300 mm 315 mm 300 mm 190 mm
Porauksen ⌀ 25,4 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Leikkuuleveys B 2 mm 2,8 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 2,2 mm
Vääntiöreikien määrä / ⌀ / kehä 2/7/42 mm 2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm 2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm 2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm 2/7/42 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä Pyörösahanterä Pyörösahanterä Pyörösahanterä Pyörösahanterä Pyörösahanterä

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin