{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 4 mm | |
Avainkoko 2 | 5 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 100 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 13 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 14 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 3 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610100 4X5 | |
EAN / GTIN | 4018754017690 | |
Valmistajan numero | 40030405 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 4X5mm
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
8,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 310 kappaletta varastossa
3,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
970 kappaletta varastossa
3,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
705 kappaletta varastossa
4,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäisleveys b1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
kidan enimmäisleveys b2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 100 mm | 103 mm | 103 mm | 100 mm |
Avainkoko 1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |