Kaksipäinen kiintoavain 17X19 mm

Tuote nro.: 610100 17X19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
470 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 17 mm
Avainkoko 2 19 mm
Standardi DIN 3110; ISO 3318
Avaimen pituus L 220 mm
kidan enimmäisleveys b1 40 mm
kidan enimmäisleveys b2 43 mm
kidan enimmäiskorkeus h 7 mm
Kidan asento 1 15 astetta
Kidan asento 2 15 astetta
Avainkoon mitat metriset mitat
kipinöimätön ei
molemmin puolin samat avainleveydet ei
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 610100 17X19
EAN / GTIN 4018754017898
Valmistajan numero 40031719

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).
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
    Avainkoot (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin