Kaksipäinen kiintoavain 13X15 mm

Tuote nro.: 610100 13X15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 13 mm
Avainkoko 2 15 mm
Standardi DIN 3110; ISO 3318
Avaimen pituus L 190 mm
kidan enimmäisleveys b1 33 mm
kidan enimmäisleveys b2 35 mm
kidan enimmäiskorkeus h 6 mm
Kidan asento 1 15 astetta
Kidan asento 2 15 astetta
Avainkoon mitat metriset mitat
kipinöimätön ei
molemmin puolin samat avainleveydet ei
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 610100 13X15
EAN / GTIN 4018754017829
Valmistajan numero 40031315

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).
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
    Avainkoot (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin