LED-taskulamppu, Tyyppi: P7

Tuote nro.: 081485 P7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
331 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP X4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä P7
IP-suojausluokka IP X4
Valovirta 450 lm
Valovirta, porras 2 40 lm
Valaisuaika 25 h
Valaisuaika porras 2 25 h
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Advanced Focus System (AFS) kyllä
Nopea tarkennus kyllä
Sisältyvien paristojen lukumäärä 4
Kansainvälinen rakennekoko LR3
Kokonaispituus 130 mm
Pään ⌀ 37 mm
Paino 175 g
Sisältää vyölaukun kyllä
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081485 P7
EAN / GTIN 4058205009898
Valmistajan numero 501046

Kuvaus

Malli:

LED LENSER High Performance -tuotesarja yleiskäyttöön. Pudotustestattu 1 metrin korkeudesta.
LED Lenser kuuluu LED-taskulamppujen valmistajien teknologiajohtajiin. Roiskevesisuojattujen alumiinirunkojen kaikki liittimet ovat kullattuja, ja laadukkaat linssit kohdistavat valon tasaisesti ja himmentämättä. Kaikissa laadukkaammissa taskulampuissa on patentointu Advanced Focus System.
  • Advanced Focus System (AFS)
    Advanced Focus System yhdistää linssin ja heijastimen ja kummankin järjestelmän edut. Tuloksena on erinomainen valokeilan kohdistus sekä yhtenäinen, hajoamaton valokeila. Tämän vuoksi Advanced Focus System onkin yksi maailman parhaita LED-lampuissa käytettäviä kohdistusjärjestelmiä.
  • Rapid Focus
    Perinteisiä kääntömekanismilla varustettuja tarkennusjärjestelmiä on käytettävä tavallisesti kahdella kädellä. Rapid Focus mahdollistaa valokeilan nopean säädön vain yhdellä kädellä.

Toiminto:

IPX4: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä, mutta ei suojausta vierasesineitä tai kosketusta vastaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pariston nro 081557 LR3.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin