Letkunkiristinsarja 10 osaa, Letkun kiinnitysalueen ulko-⌀: 10-16mm

Tuote nro.: 080052 10-16
Aseta hinta 10 kpl (1,05 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
378 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Letkun kiinnitysalueen ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali kromiteräs
Letkun kiinnitysalueen ulko-⌀ 10 mm - 16 mm
kiinnitysmenettely ruuvit
Sarjan sisältö 10 osaa
Tuotetyyppi Letkunkiristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080052 10-16
EAN / GTIN 4047322563062
Valmistajan numero 143191

Kuvaus

Malli:

Letkunkiristin kromiterästä, sinkityt kuusiokulmaruuvit AV7. Nauhan leveys 9 mm.

Ohje:

Letkunkiristinpihdit nrosta 719985 koko 220.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin