Veitsiterä oikea standardin DIN 4960 mukaan, HSS E, Varren nelikulmio: 12mm

Tuote nro.: 296800 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren nelikulmio (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren nelikulmio 12 mm
Lastuava aine HSS E
Kokonaispituus 110 mm
Tuotetyyppi Sorvausterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 296800 12
EAN / GTIN 4045197189974
Valmistajan numero 296800 12

Kuvaus

Malli:

Kaikki mitat hitsattuina.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, keskisuurille lastuamisnopeuksille.
HSS/E − Kaikille sorveille yksittäis- ja sarjavalmistuksessa. Näiden sorvausterien leikkuuteho on suuri eivätkä ne murru helposti suurtakaan lastusyvyyttä käytettäessä, keskeytyvässä leikkuussa tai raaka-aineen vetolujuuden ollessa suuri.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin