Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdellä, HSK-A 63, MK sisä: 1

Tuote nro.: 306930 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MK sisä Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 8
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio, sisäinen 1
Sovitin HSK-A 63
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 8 µm
Lastuamisstrategia HSC
Ulkonema A-mitta 100 mm
Ulko-⌀ D 25 mm
Tuotetyyppi Kiinnitinadapteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 306930 1
EAN / GTIN 4045197290519
Valmistajan numero 306930 1

Kuvaus

Malli:

  • Hiottu sisä- ja ulkopuolelta tarkkakartioisiksi.
  • RFID/Balluff chip -poraus.
  • Istukat kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
  • HSK-työpinnat työstetty.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdellä, HSK-A 63, MK sisä: 1

Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdellä, HSK-A 63, MK sisä: 1

pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
113,16 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
169,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
83,26 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 7388-1
Ulkonema A-mitta 100 mm 110 mm 50 mm
Ulko-⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm
Muoto A A ADB
Pyörintätarkkuus ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Morsekartio, sisäinen 1 1 1
Tuotetyyppi Kiinnitinadapteri Kiinnitinadapteri Kiinnitinadapteri

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin