Tukirunko lukituskiinnikettä varten, Laatikot 24G, syvät, Korkeus: 2000mm

Tuote nro.: 998215 2000
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 2 000 mm
Syvyys 680 mm
Rungon leveys 53 mm
Käyttöalue Konttien osat
Tuotetyyppi Tukirunko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 998215 2000
EAN / GTIN 4067263138662
Valmistajan numero 998215 2000
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teräslevy jäykisteineen, kiinteästi hitsattu. Pystytukitangot on rei´itetty 25 : 25 mm:n välein laatikoiden, vetotasojen tai hyllyjen asentamista varten. Lattialaippa, jossa on kierreholkit korkeuden tasausta ja lattiakiinnitystä varten. Sis. reiät yksittäislukituksen pidikkeen nro 998290 ja 998292 kiinnitystä varten.

Sopii:

Laatikkohyllyköt, konttien osat.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kaatumisriskin vuoksi on laite ehdottomasti kiinnitettävä lattiaan!