{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korkeus | 2 000 mm | |
| Syvyys | 580 mm | |
| Rungon leveys | 53 mm | |
| Käyttöalue | Konttien osat | |
| Tuotetyyppi | Tukirunko |
| Tuotekoodi | 998210 2000 | |
| EAN / GTIN | 4067263138624 | |
| Valmistajan numero | 998210 2000 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |