Yleis-perushyllystö, Syvyys 400 mm, Korkeus: 2000mm

Tuote nro.: 990000 2000
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 180
  • Korkeudensäätö portaittain: 40

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 180 kg
Korkeudensäätö portaittain 40 mm
hyllykorkeus 2 000 mm
hyllystön syvyys 400 mm
Asennusmitta perushyllystölle korkeus 2 004 mm
Asennusmitta perushyllystölle leveys 1 058 mm
Hyllytason leveys 1 000 mm
Hyllytasohn syvyys 400 mm
Hyllytason leveys, aukon mitta 950 mm
Lokeroalustojen määrä 5
Hyllyjalustojen lkm 4
enimmäiskenttäkuorma hyllyvälillä 600 mm 1 375 kg - 5 500 kg
hyllystörakenne Perushyllystö
Pistoasennus kyllä
Hyllyn kiinnitystapa Kartiosokat
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Tasohyllykkö

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 990000 2000
EAN / GTIN 4045197518071
Valmistajan numero 990000 2000
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät nelikulmaiset tuet 40×40×2 mm, etäisyydellä 40 : 40 mm, sis. ripustusurat hyllyjen sovittamiseksi varastoitavaan tavaraan. Tuet muovisilla jalkalevyillä. Erittäin kantavat pohjat kestävää teräspeltiä, sisään päin pyöristetyt sivupinnat.
Lattiaan kohdistuva kuormitus:Kun hyllyväli on 600 mm, enimmäiskenttäkuorma 1375 − 5500 kg.

Käyttö:

Tarkoitettu teollisuuteen, työpajoihin, liikkeisiin, hallintoon, arkistoihin jne. Mitat vastaavat tavallisten metallisten ja muovisten varastoastioiden mittoja−tilankäyttö tehostuu. Hyllystöjä voi käyttää yksittäin, riveissä tai kaksittain. Helppo, nopea ja tarkka asentaa ilman ruuveja, hyllyt ripustetaan paikoilleen ja lukitaan kartiosokilla (nro 968420).

Pintakäsittely:

Pystytuet, syvänmustat RAL 9005, harmaat hyllytasot, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Säilytyslaatikot yleishyllystöjen varustamiseen löytyvät ryhmästä 96.
  • Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 4:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.
  • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.