• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Scaffali multiuso elemento base, Profondità 400 mm, Altezza: 2000mm

Codice art.: 990000 2000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 180
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 180 kg
Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
Altezza scaffale 2.000 mm
Profondità degli scaffali 400 mm
Dim. di montaggio elem. base altezza 2.004 mm
Dim. di montaggio elem. base larghezza 1.058 mm
Laghezza ripiano 1.000 mm
Profondità ripiano 400 mm
Ripiano larghezza dimensione libera 950 mm
Numero ripiani 5
Numero di supporti scaffale 4
Carico massimo campo con ripiani distanziati 600°mm 1.375 kg - 5.500 kg
Scaffalatura Elemento di base
Montaggio a innesto si
Tipo di fissaggio ripiano Spine coniche
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Scaffale con ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990000 2000
EAN / GTIN 4045197518071
Codice del produttore 990000 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Solidi montanti quadrati 40×40×2 mm, fessurazione con passo 40 : 40 mm per adattare l’altezza dei ripiani agli elementi da immagazzinare. Montanti con piedini in plastica. Ripiani robusti in solida lamiera di acciaio con bordi piegati verso l’interno.
Portata campata: Con ripiani distanziati di 600 mm carico campata massimo 1375 − 5500 kg.

Uso:

Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. Con dimensioni adattate per vaschette standard in plastica e metallo. Sfruttamento ottimale dello spazio. Gli scaffali possono essere disposti singolarmente, in serie o doppi. Montaggio semplice, rapido e preciso senza viti: i ripiani vengono agganciati e fissati mediante spine coniche (n. articolo 968420) comprese nella fornitura.

Verniciatura:

Montanti scaffalature nero RAL 9005, ripiani grigio termoverniciato.

Nota:

  • Per le scatole con cui corredare la scaffalatura metallica multiuso vedi il Gruppo 96.
  • Per garantire la stabilità degli scaffali con un rapporto altezza-profondità superiore a 4:1 è necessario adottare una protezione contro il ribaltamento.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati