Yleis-perushyllystö 2500 mm

Tuote nro.: 990000 2500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 180
  • Korkeudensäätö portaittain: 40

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 180 kg
Korkeudensäätö portaittain 40 mm
hyllykorkeus 2 500 mm
hyllystön syvyys 400 mm
Asennusmitta perushyllystölle korkeus 2 504 mm
Asennusmitta perushyllystölle leveys 1 058 mm
Hyllytason leveys 1 000 mm
Hyllytasohn syvyys 400 mm
Hyllytason leveys, aukon mitta 950 mm
Lokeroalustojen määrä 6
Hyllyjalustojen lkm 4
enimmäiskenttäkuorma hyllyvälillä 600 mm 1 375 kg - 5 500 kg
hyllystörakenne Perushyllystö
Pistoasennus kyllä
Hyllyn kiinnitystapa Kartiosokat
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Tasohyllykkö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990000 2500
EAN / GTIN 4045197518231

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät nelikulmaiset tuet 40×40×2 mm, etäisyydellä 40 : 40 mm, sis. ripustusurat hyllyjen sovittamiseksi varastoitavaan tavaraan. Tuet muovisilla jalkalevyillä. Erittäin kantavat pohjat kestävää teräspeltiä, sisään päin pyöristetyt sivupinnat.
Lattiaan kohdistuva kuormitus:Kun hyllyväli on 600 mm, enimmäiskenttäkuorma 1375 − 5500 kg.

Käyttö:

Tarkoitettu teollisuuteen, työpajoihin, liikkeisiin, hallintoon, arkistoihin jne. Mitat vastaavat tavallisten metallisten ja muovisten varastoastioiden mittoja−tilankäyttö tehostuu. Hyllystöjä voi käyttää yksittäin, riveissä tai kaksittain. Helppo, nopea ja tarkka asentaa ilman ruuveja, hyllyt ripustetaan paikoilleen ja lukitaan kartiosokilla (nro 968420).

Pintakäsittely:

Pystytuet, syvänmustat RAL 9005, harmaat hyllytasot, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Säilytyslaatikot yleishyllystöjen varustamiseen löytyvät ryhmästä 96.
  • Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 4:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.
  • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat