{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 9005 | |
| Aprašyta dalis | lentynų stovas; Lentynos | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu; dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| aprašyta dalis, Giliai juoda | Regalstützen; Fachböden | |
| Lentynų skaičius | 5 | |
| Lentynos plotis | 1 000 mm | |
| Lentynos dugnas | 400 mm | |
| Stelažo stovų skaičius | 4 | |
| Medžiaga | Plienas; lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Produkto rūšis | sandėlio lentynos | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 40 mm | |
| Apkrova maks. | 180 kg | |
| Lauko apkrova maks. | 5 500 kg | |
| Pristatymas | atskiromis dalimis | |
| Montavimas | sujungimo sistema | |
| Lentynos konstrukcija | bazinis stelažas | |
| Nominalusis plotis | 1 000 mm | |
| Nominalusis gylis | 400 mm | |
| Nominalusis aukštis | 2 000 mm | |
| Išorinis plotis | 1 058 mm | |
| Išorinis aukštis | 2 004 mm |
| Produkto numeris | 990000 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197518071 | |
| Gamintojo numeris | 990000 2000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |