Začetni večnamenski regal, Globina 400 mm, Višina: 2000mm

Št. art.: 990000 2000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 180
  • Nastavljanje višine v rastru: 40

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 180 kg
Nastavljanje višine v rastru 40 mm
Višina regala 2.000 mm
Globina regala 400 mm
Mere postavljenega regala, višina začetnega regala 2.004 mm
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala 1.058 mm
Širina police 1.000 mm
Globina police 400 mm
Svetla širina police 950 mm
Število polic 5
Število nosilnih stebrov regala 4
maksimalna nosilnost regalnega polja pri razdalji polic 600 mm 1.375 kg - 5.500 kg
Postavitev regala Začetni regal
Natična montaža Da
Vrsta pritrditev polic Konični zatiči
Montaža kupca Da
Vrsta izdelka Regal s policami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 990000 2000
EAN/GTIN 4045197518071
Številka proizvajalca 990000 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsti kvadratni oporni stebri 40 × 40 × 2 mm, v razmiku 40 : 40 mm z zarezami za obešanje polic, prilagojeno na višino bremena. Stebri s talno ploščico iz umetne mase. Police z veliko nosilnostjo iz jeklene pločevine z navznoter zarobljenimi stranskimi robovi.
Nosilnost regalnega polja: pri razmiku polic 600 mm znaša maksimalna nosilnost regalnega polja 1375 − 5500 kg.

Uporaba:

Idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd. Mere so prilagojene na običajne skladiščne posode iz kovine ali iz umetne mase − izredna izrabljenost prostora. Možna postavitev kot posamični predal, kot vrstni ali kar kot dvojni regal. Preprosta, hitra in natančna montaža brez vijačenja, saj se police samo obesijo in fiksirajo s pomočjo pripadajočih koničnih zatičev (art. 968420).

Lakiranje:

Stebri za regale so intenzivno črni RAL 9005, police pa svetlo sive,prašnata barva.

Opomba:

  • Skladiščne zaboje za opremljanje univerzalnih regalov najdete v kataloški skupini 96.
  • Za zagotavljanje stabilne postavitve regalov so pri razmerju med višino in globino, večjem kot 4:1, potrebni ukrepi proti prevračanju regala.
  • Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.