{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton |
RAL 9005
|
|
| beschriebenes Teil |
Fachboden
|
|
| Beschichtung |
pulverbeschichtet
|
|
| Farbton, schwarz |
Tiefschwarz
|
|
| beschriebenes Teil, Tiefschwarz |
Regalstützen
|
|
| Anzahl Fachboden |
5
|
|
| Breite Fachboden |
1 000 mm
|
|
| Tiefe Fachboden |
400 mm
|
|
| Rahmenprofil |
quadratisch 40×40×2 mm
|
|
| Anzahl Regalständer |
4
|
|
| Material |
Stahlblech
|
|
| Farbe |
grau; schwarz
|
|
| Produktart |
Fachbodenregal
|
|
| Höhenverstellung im Raster |
40 mm
|
|
| Breite Fach |
950 mm
|
|
| Fachlast max. |
180 kg
|
|
| Feldlast max. |
5 500 kg
|
|
| Lieferung |
komplett in Einzelteilen
|
|
| Montageausführung |
Stecksystem
|
|
| Regal-Aufbau |
Grundregal
|
|
| Nennmaß Tiefe |
400 mm
|
|
| Nennmaß Höhe |
2 000 mm
|
|
| Außenmaß Breite |
1 058 mm
|
|
| Außenmaß Höhe |
2 004 mm
|
| Artikelnummer | 990000 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197518071 | |
| Herstellernummer | 990000 2000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |