Kovavaahtoalustat, tyhjät, työkalunpitimille ER16

Tuote nro.: 970722 ER16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 6×8
Leveys 150 mm
Syvyys 200 mm
Leveys G 6
Syvyys G 8
Työkalupitimien lukumäärä 24
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 970722 ER16
EAN / GTIN 4062406181116

Kuvaus

Malli:

Kaksivärinen PE-kovamuovialusta (antrasiitinharmaa/harmaa, tyhjä) urat yksilöllistä kiristysholkeilla varustamista varten. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä.
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
    kiristysholkeille Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin