Ruuvipuristimen aluslevy

Tuote nro.: 967330
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 50 mm
Leveys 300 mm
Syvyys 250 mm
Materiaali Pyökki-Multiplex
Pinta Väritön UV-lakkaus
Tuotetyyppi Alustalevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967330
EAN / GTIN 2050001764331
Valmistajan numero 967330

Kuvaus

Malli:

Pyökki-Multiplex-levyä, vedenkestävästi liimattu. Väritön UV-lakkaus. Pyöristeyt reunat.

Käyttö:

Yleisalusta kaikille suuntaisruuvipuristinmalleille ja ko'oille.