{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tuolin kantavuus | 120 kg | |
| Sarja | Work-Tec | |
| Malli | ilman pyöriä | |
| Istuimen leveys | 460 mm | |
| Istuimen syvyys | 470 mm | |
| Selkänojan korkeus | 580 mm | |
| Korkeudensäätötapa | Korkeussäätövipu | |
| Korkeudensäätömalli | Kaasujousi | |
| portaaton korkeuden säätö | kyllä | |
| Korkeudensäätöalue | 450 mm - 630 mm | |
| Istuinpinnan materiaali | Integraalimuovi | |
| Selkänojan materiaali | Integraalimuovi | |
| Jalkaristikon materiaali | Teräs | |
| Istuinmateriaalin väri | musta | |
| Jalkaristikon rakenne | suojatulpat | |
| Jalustan rakenne | 5-sakarainen ristikkojalka | |
| Käsinojapari mukautettava | kyllä | |
| Paino | 14 kg | |
| Tuotetyyppi | Pyörivä työtuoli |
| Tuotekoodi | 965300 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849625102 | |
| Valmistajan numero | 9020-2000-602-502217 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |