Ripustuslevyt teräslevyoviin, Tyyppi: L

Tuote nro.: 940705 L
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 800 mm
Leveys 250 mm
Paksuus 28 mm
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 940705 L
EAN / GTIN 4062406068455
Valmistajan numero 940705 L
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, koukkujen ja avosäilytyslokeroiden kiinnitykseen. Kiinnityslevyt ruuvataan pariovien sisäpuolelle mukana toimitetulla kiinnitysmateriaalilla. Vain teräslevyovisiin pariovikaappeihin, joiden leveys on alkaen 750 mm ja korkeus 1 000 mm. Kaappeihin, joiden korkeus on 2 000 mm, mahtuu pariovea kohti 2 levyä. Kantavuus ovea kohti: 10 kg.
□9×9 mm, reikäväli 37 mm, reikäseinien tarvikkeiden (ryhmä 95) kiinnitykseen.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016 jauhemaalattu.

Ohje:

  • Läpinäkyviä säilytyslaatikoita ja pitkälle ulostyöntyviä työkaluja ei voida ripustaa hyllytason korkeudelle.
  • Sopii vain GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Asennetaan 750 mm leveisiin ja 1000 mm korkeisiin GridLine-kaappeihin täyspeltisten saranaovien sisäpuolelle käyttäen mukana toimitettua kiinnitysmateriaalia.
  • Enintään kahden ripustuslevyn asentaminen 2000 mm korkeisiin GridLine-kaappeihin täyspeltisten saranaovien sisäpuolelle.
  • Tuotenumero 940705 S: Ripustuslevy avosäilytyslokeroiden kiinnitykseen.
  • Tuotenumero 940705 L: Ripustuslevy GARANT easyFix -koukkujen ja -pitimien kiinnitykseen.
  • Saranaoven 10 kg:n maksimikantavuus ei saa ylittyä.