Multifix, Sopii tyyppiin: 300

Tuote nro.: 928201 300
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Työasema; Multifix
Korkeus 90 mm
Leveys 240 mm
Hyötyleveys 234 mm
Kaltevuuskulma 0 astetta; 20 astetta; 30 astetta
Sopii tyyppiin 300
Kantavuus 50 kg
Paino 0,7 kg
Tuotetyyppi Multifix-kisko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 928201 300
EAN / GTIN 4062406113438
Valmistajan numero 928201 300
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Monitoimikisko, alumiinia. Tarkoitettu GARANT easyFix-koukuille ja -pitimille, avosäilytyslokeroille, magneettipitimille ja shadowboard-alustoille sekä valaistusyksikölle nro 928630 (alkaen koosta 1000). Asennus tehdään ripustamalla.

Sopii:

Tukipylväät nro 928010, materiaalivaunu nro 918590, reikäseinä yhdessä GARANT easyFix -pohjalevyn nro 955820 koko 2 kanssa.

Ohje:

Kapeamalliset GARANT easyFix -koukut ja pitimet vain rajoitetusti yhteensopivia.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Käytä työpenkkiä vain, jos se on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
  • Turvallisuutta heikentävät häiriöt on korjattava välittömästi.
  • Asenna komponentit vain tähän tarkoitukseen varattuihin reikiin. Muokkaukset ja muutostyöt vain Hoffmann Groupin hyväksytyillä tarvikkeilla.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa.
  • Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Käytä vain kuivassa ympäristössä.

Väärinkäyttö
  • Älä seiso tai istu työpenkin päällä.
  • Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä käytä kaltevilla alueilla.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista vedelle, sateelle tai lialle.
  • Älä käytä alueilla, joissa on irrallisia ja päällystämättömiä lattioita.
  • Älä kuormita työpenkkiä, työtasoa, vetolaatikoita ja hyllytasoja liikaa.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.