Hylsyavainsarja, 3/8 tuumaa 24

Tuote nro.: 953707 24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×10
  • Vääntönelikulma: 3/8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×10
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Leveys 200 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 8
Syvyys G 10
Työkalujen lukumäärä 24
Paino 1,318 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953707 24
EAN / GTIN 4062406157128

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinvärinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.
Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

Uudet GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: 20 G × 16 G tai 500 × 400 mm (L × S).
Vaahtokoot 10 G × 8 G sopivat Shadowboardeihin nro 923210 koko 250 (2 vaahtoa Shadowboardia kohti).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953707: 1 kpl
GARANT-kuusikulmainen hylsy nro 637125 koko 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl
GARANT-kuusikolohylsy, nro 637629 koot 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: kutakin 1 kpl
GARANT-räikkä, suuntaa vaihtava, nro 635025 koko 3/8: 1 kpl
GARANT-jatkokappale, nro 635429 koot 75; 125: kutakin 1 kpl
GARANT-T-kahva nro 635729 koko 200: 1 kpl
GARANT-nivel, nro 636229 koko 3/8: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat