148-os. tilanjakovarustevalikoima kaapille nro 943211 koko 900/7S 900/6S

Tuote nro.: 943220 900/6S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 36×36 E
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Osia yhteensä 148
Muottien lkm yhteensä 16
Uraväliseiniä yhteensä 13
Sopii vetolaatikolle leveys E 36 E
Sopii vetolaatikolle syvyys E 36 E
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 612 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 612 mm
sopii kaapille nro 943211 kyllä
Tuotetyyppi Vetolaatikon jako

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 943220 900/6S
EAN / GTIN 4045197332882

Kuvaus

Käyttö:

Työkalukaapin nro 943211 koko 900/7S varustelemiseen. Koottu käytännön tarpeiden mukaan. 1 sarja täyttää 6 seitsemästä laatikosta.

Toimituksen sisältö:

16 muovikaukaloa nro 960620 (3 kokoa lajiteltuna),
68 pistolevyä nro 960630,
13 uravälisein nro 960500,
51 välilevyä nrot 960550960570.