{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 50 kg | |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
| Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
| Vetolaatikoiden yksittäisavaus | Yhden käden | |
| Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 20×20G | |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 20 × 20 | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Sarja | ToolCar | |
| Korkeus | 1 080 mm | |
| Leveys | 820 mm | |
| Syvyys | 630 mm | |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 500 mm | |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm | |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 20 | |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 | |
| Laatikoiden lukumäärä | 6 | |
| enimmäiskantokyky yhteensä | 600 kg | |
| Paino | 111 kg | |
| Tuotetyyppi | työkaluvaunu |
| Tuotekoodi | 914590 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406294847 | |
| Valmistajan numero | 914590 6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |